AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54311-F111-A1 FDM365-RP PULSANTE DIETTO CERBERUS FIT - S54311-F111-A1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54311-F111-A1 FDM365-RP PULSANTE DIETTO CERBERUS FIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Altezza - 87 mm

  • Larghezza - 87 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625015442

Codice prodotto

BCTS54311-F111-A1

Cod. produttore

S54311-F111-A1

Produttore

SIE

Colore:

Rosso

Altezza:

87 mm

Larghezza:

87 mm

Profondità:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FDM365-RP Pulsante dietto Cerberus FIT