SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:IRIST440NG COMUNICATORE IRIS 4NG SERIE DUAL EN54-21 - IT2:IRIST440NG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073828068
Codice prodotto
BCTIT2:IRIST440NG
Cod. produttore
IT2:IRIST440NG
Produttore
SIE
Comunicatore di allarme remoto mod. IT2:IRIST440NG conforme EN54-21. I comunicatori IRIS Touch sono utilizzati per rilevare allarmi da sistemi di controllo e segnalazione di incendi (CIE) e trasferirli in modo affidabile su reti di telecomunicazione IP quali Broadband e 4G/3G/2G. La versione 440 NG utilizza la doppia via di comunicazione Ethernet IP e 4G/3G/2G. Tutti i percorsi di comunicazione possono essere costantemente monitorati (supervisionati) in modo che eventuali guasti vengano segnalati al centro di monitoraggio degli allarmi. Il comunicatore e conforme al sistema di trasmissione di tipo 1 come descritto dell?allegato A della EN54-21 quando la segnalazione e su Ethernet, 4G/3G/2G o Ethernet con backup 4G/3G/2G.


