AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.40-25 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN40 PN16 - BPZ:VXG44.40-25

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.40-25 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN40 PN16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 40

  • Collegamenti - Filettatura esterna

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 25

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 16

  • Classe di pressione della flangia - PN 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914011558

Codice prodotto

BCTBPZ:VXG44.40-25

Cod. produttore

BPZ:VXG44.40-25

Produttore

SIE

Diametro interno nominale:

DN 40

Collegamenti:

Filettatura esterna

Valore KVS (coefficiente di portata):

25

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Classe di pressione della flangia:

PN 16

Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti:

40 mm

Caratteristiche messa a terra:

linear

Qualità del materiale:

Bronzo (Rg 5)

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

1.25 bar

Tipo di installazione, distribuzione:

no

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0.02 %

Valore KVs bypass:

25

Caratteristiche messa a terra per bypass:

linear

Con collegamento ad innesto 1:

Con collegamento ad innesto 2:

Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:

0.02 %

Con giunzione attacco 3:

Materiale (del corpo):

Bronzo

Con elemento a T per raccordo a 4 vie:

no

Superficie:

Non trattato

Lunghezza collegamento 1:

65 mm

Altezza asse:

80.5 mm

Lunghezza collegamento 2:

65 mm

Lunghezza collegamento 3:

76 mm

Campo di regolazione (SVO):

100 %

Lunghezza corsa:

5.5 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

1...120 °C

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

65 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

65 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 3:

76 mm

VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN40 PN16 FIL