SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VBF21.100 VALVOLA 3 VIE A SETTORE DN100 - BPZ:VBF21.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 100
Collegamenti - Flangia
Valore KVS (coefficiente di portata) - 160
Classe di pressione dell'articolo - PN 6
Classe di pressione della flangia - PN 6
Confezione
1 PZ
EAN
7612914015075
Codice prodotto
BCTBPZ:VBF21.100
Cod. produttore
BPZ:VBF21.100
Produttore
SIE
Diametro interno nominale:
DN 100
Collegamenti:
Flangia
Valore KVS (coefficiente di portata):
160
Classe di pressione dell'articolo:
PN 6
Classe di pressione della flangia:
PN 6
Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti:
100 mm
Caratteristiche messa a terra:
Lineare
Qualità del materiale:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
0.3 bar
Tipo di installazione, distribuzione:
no
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.1 %
Valore KVs bypass:
160
Caratteristiche messa a terra per bypass:
Lineare
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:
0.1 %
Con giunzione attacco 3:
sì
Materiale (del corpo):
Ghisa
Con elemento a T per raccordo a 4 vie:
no
Superficie:
Altri
Lunghezza collegamento 1:
130 mm
Altezza asse:
108 mm
Lunghezza collegamento 2:
130 mm
Lunghezza collegamento 3:
130 mm
Lunghezza corsa:
90 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
1...120 °C
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
130 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
130 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 3:
130 mm