AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSP81 MOTORE 3 PTI 24 V AC - BPZ:SSP81

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSP81 MOTORE 3 PTI 24 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - A tre punti

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Lineare

  • Contatti terminali - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914016546

Codice prodotto

BCTBPZ:SSP81

Cod. produttore

BPZ:SSP81

Produttore

SIE

Segnale di comando:

A tre punti

Tensione di alimentazione:

24 V AC

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Lineare

Contatti terminali:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di regolazione on/off:

Tipo di regolazione modulabile:

Avviso di stato:

Nessuno

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Contatto a potenziale libero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Raccordo a valvola:

M30 x 1,5

Con indicatore di livello meccanico:

Servomotore elettrico, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTBPZ:SSP81 - MOTORE 3 PTI 24 V AC