AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKD32.51 MOTORE 3 PTI 230 V AC - BPZ:SKD32.51

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKD32.51 MOTORE 3 PTI 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - A tre punti

  • Tensione di alimentazione - Altri

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Senza tensione quando chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914005281

Codice prodotto

BCTBPZ:SKD32.51

Cod. produttore

BPZ:SKD32.51

Produttore

SIE

Segnale di comando:

A tre punti

Tensione di alimentazione:

Altri

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

Modello:

Lineare

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Contatti terminali:

1

Durata:

120 s

Contatti ausiliari:

no

Materiale (del corpo):

sonstige

Con circuito di emergenza a tensione zero:

Lunghezza corsa:

20 mm

Riconoscimento automatico di corsa:

no

Tipo di regolazione on/off:

Forza di spostamento:

1000 N

Tipo di regolazione modulabile:

Max. energia elettrica assorbita:

17 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Consumo di energia in funzione:

12 W

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

Avviso di stato:

Nessuno

Profondità:

169 mm

Temperatura ambiente:

-15...50 °C

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Idraulico

Contatto a potenziale libero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Messaggio di stato impostabile:

no

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Tipo di funzione di sicurezza:

Feder

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente chiuso (NC)

Con indicatore di livello meccanico:

Larghezza:

300 mm

Con funzione di sicurezza:

Altezza:

127 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

Motore 3 pti 230 V ac