AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKC62UA MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIF - BPZ:SKC62UA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKC62UA MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0 - 10 V

  • Tensione di alimentazione - Altri

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Senza tensione quando chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914018137

Codice prodotto

BCTBPZ:SKC62UA

Cod. produttore

BPZ:SKC62UA

Produttore

SIE

Segnale di comando:

0 - 10 V

Tensione di alimentazione:

Altri

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

Modello:

Lineare

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Contatti terminali:

Nessuno

Durata:

120 s

Contatti ausiliari:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Con circuito di emergenza a tensione zero:

Lunghezza corsa:

40 mm

Riconoscimento automatico di corsa:

Tipo di regolazione on/off:

no

Forza di spostamento:

2800 N

Tipo di regolazione modulabile:

Max. energia elettrica assorbita:

21 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Consumo di energia in funzione:

15 W

Campo di lavoro regolabile:

Contatti ausiliari opzionale:

Avviso di stato:

0 - 10 V

Profondità:

226 mm

Temperatura ambiente:

-15...55 °C

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Idraulico

Contatto a potenziale libero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Messaggio di stato impostabile:

no

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Tipo di funzione di sicurezza:

Feder

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente chiuso (NC)

Con indicatore di livello meccanico:

Larghezza:

178 mm

Con funzione di sicurezza:

Altezza:

375 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIFICA