AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB62UA MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIF

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB62UA MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0 - 10 V

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Lineare

  • Contatti terminali - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914018120

Codice prodotto

BCTBPZ:SKB62UA

Cod. produttore

BPZ:SKB62UA

Produttore

SIE

Segnale di comando:

0 - 10 V

Tensione di alimentazione:

24 V AC

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Lineare

Contatti terminali:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di regolazione on/off:

Tipo di regolazione modulabile:

Avviso di stato:

0 - 10 V

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Idraulico

Contatto a potenziale libero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Con indicatore di livello meccanico:

motore 0..10 V e 4..20 mA 24 V ac certif