AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC20 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC20 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914000699

Codice prodotto

BCTBPZ:RCC20

Cod. produttore

BPZ:RCC20

Produttore

SIE

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Adatto per raffrescamento:

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Temperatura leggibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Manopola

Con indicatore di livello rumore:

no

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Numero RAL:

9003

Diametro:

0 mm

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

6 W

Regolatore ambiente elettronico per impianti ventilconvettori a 2 tubi. Commutazione stagionale automatica tramite sonda lato acqua (QAH11) o contatto esterno. Contatto esterno per cambio regime di funzionamento comfort, ridotto, antigelo o spento. Possibilit di utilizzo di una sonda sulla ripresa del fan-coil (QAH11). Selettore manuale delle velocit del ventilatore