AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2162 SONDA CO2 E UR/T DA CANALE - BPZ:QPM2162

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2162 SONDA CO2 E UR/T DA CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza d'inserimento - 165 mm

  • Con display - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Antideflagrante - no

  • Altezza scatola - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914093318

Codice prodotto

BCTBPZ:QPM2162

Cod. produttore

BPZ:QPM2162

Produttore

SIE

Lunghezza d'inserimento:

165 mm

Con display:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Antideflagrante:

no

Altezza scatola:

60 mm

Larghezza scatola:

80 mm

Profondità scatola:

274 mm

Sonda combinata qualit dellaria per la misura del CO2, umidit relativa e temperatura nei canali dellaria esente da manutenzione. Segnale di uscita 0..10 V DC. Campo di misura CO2 0..2000 ppm. Campo di misura umidit 0..100% u.r. Campo di misura temperatura 0..50A°C, -35..+35A°C.