SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFM3160 SONDA UR E T DA CANALE - BPZ:QFM3160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7612914093264
Codice prodotto
BCTBPZ:QFM3160
Cod. produttore
BPZ:QFM3160
Produttore
SIE
Sonde combinate per la misura dellumidit relativa % e della temperatura nei canali dellaria. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura. Esecuzione: basetta, coperchio con viti, morsettiera e passacavo. Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. Campo ur %:0...100 %. Segnale ur %:0...10 V DC. Campo temperatura:0...50/0...70/-35...+35. Segnale temperatura:0A10 V DC. Precisione Temp.:A± 0,6 K. Precisione:A± 2% (nel comfort). Collegamento:2...4 fili. Grado di protezione:IP 54


