SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAH11.1 SONDA T PER FANCOIL - BPZ:QAH11.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo fisso sulla sonda - sì
Lunghezza sensore - 96 mm
Lunghezza del cavo - 2.5 m
Elemento sensore di diametro - 6 mm
Tipo di sensore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
7612914001108
Codice prodotto
BCTBPZ:QAH11.1
Cod. produttore
BPZ:QAH11.1
Produttore
SIE
Cavo fisso sulla sonda:
sì
Lunghezza sensore:
96 mm
Lunghezza del cavo:
2.5 m
Elemento sensore di diametro:
6 mm
Tipo di sensore:
Altri
Materiale dell'elemento:
sonstige
Wireless:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Antideflagrante:
no
Altezza scatola:
7 mm
Larghezza scatola:
26 mm
Profondità scatola:
7 mm


