SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:OZW772.250 WEB SERVER PER 250 APPARECCHI KNX - BPZ:OZW772.250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Altri
Modello - Interfaccia Ethernet
Metodo di montaggio - Guida DIN
Protocollo - TCP / IP
Confezione
1 PZ
EAN
7612914081711
Codice prodotto
BCTBPZ:OZW772.250
Cod. produttore
BPZ:OZW772.250
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Interfaccia Ethernet
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Protocollo:
TCP / IP
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Web Server:
sì
Sicura antismontaggio:
no
Visualizzazione:
sì
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tipo di tensione:
DC
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP30


