AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA161.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO 0-10 V 24 - BPZ:GCA161.1E

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA161.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO 0-10 V 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0 - 10 V

  • Tensione di alimentazione - Altri

  • Coppia - 18 Nm

  • Adatto per valvola - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914003171

Codice prodotto

BCTBPZ:GCA161.1E

Cod. produttore

BPZ:GCA161.1E

Produttore

SIE

Segnale di comando:

0 - 10 V

Tensione di alimentazione:

Altri

Coppia:

18 Nm

Adatto per valvola:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

Modello:

Rotante

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

Contatti terminali:

Nessuno

Durata:

90 s

Contatti ausiliari:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con circuito di emergenza a tensione zero:

Riconoscimento automatico di corsa:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0.9 m

Tipo di regolazione on/off:

no

Tipo di regolazione modulabile:

Max. energia elettrica assorbita:

7 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Consumo di energia in funzione:

5 W

Consumo di energia a riposo:

3 W

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Avviso di stato:

0 - 10 V

Profondità:

71 mm

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Contatto a potenziale libero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Messaggio di stato impostabile:

no

Angolo massimo di rotazione:

90 °

Raccordo a valvola:

Nessuno

Tipo di funzione di sicurezza:

Feder

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente chiuso (NC)

Con indicatore di livello meccanico:

Larghezza:

100 mm

Con funzione di sicurezza:

Altezza:

313 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO 0-10 V 24 V