AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA121.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 - BPZ:GCA121.1E

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA121.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Due punti

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Rotante

  • Contatti terminali - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914003133

Codice prodotto

BCTBPZ:GCA121.1E

Cod. produttore

BPZ:GCA121.1E

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Due punti

Tensione di alimentazione:

24 V AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Rotante

Contatti terminali:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di regolazione on/off:

Tipo di regolazione modulabile:

no

Avviso di stato:

Nessuno

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Contatto a potenziale libero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Raccordo a valvola:

Nessuno

Con indicatore di livello meccanico:

Servomotore elettrico, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTBPZ:GCA121.1E - SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON OFF 24