SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00017706 FT2011-A1 DISPLAY RIPETITORE DI PIANO - A5Q00017706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 207 mm
Larghezza - 282 mm
Profondità - 79 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047625015169
Codice prodotto
BCTA5Q00017706
Cod. produttore
A5Q00017706
Produttore
SIE
Altezza:
207 mm
Larghezza:
282 mm
Profondità:
79 mm
FT2011-A1 Display ripetitore di piano


