AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00013435 FDM226-RG PULS.MANUALE CON VETRINO - A5Q00013435

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00013435 FDM226-RG PULS.MANUALE CON VETRINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073910923

Codice prodotto

BCTA5Q00013435

Cod. produttore

A5Q00013435

Produttore

SIE

Pulsante manuale tipo Siemens FDM226-RG ad azione diretta, in custodia IP66 di colore rosso, resettabile tramite la sostituzione del vetrino. Per limmediata attuazione manuale di un allarme incendio. Per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Attuazione diretta dellallarme tramite la pressione del vetrino. Con la sostituzione del vetrino il pulsante ritorna in posizione normale e il dispositivo nuovamente pronto per lutilizzo. Per linee di connessione a vista o incasso in luoghi facilmente accessibili. Grado di protezione IP66, Colore RAL3000 Rosso, Dimensioni 87x87x57, Standard EN54-11, EN54-17, Temperatura di esercizio -25A°C +70A°C.