AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00012020 FDM225-RP PULS.MANUALE CON CHIAVE RESET

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00012020 FDM225-RP PULS.MANUALE CON CHIAVE RESET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076216893

Codice prodotto

BCTA5Q00012020

Cod. produttore

A5Q00012020

Produttore

SIE

Pulsante manuale tipo Siemens FDM225-RP ad azione diretta, colore rosso, resettabile tramite linserimento della chiave di reset. Per limmediata attuazione manuale di un allarme incendio. Per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Attuazione direttadellallarme tramite la pressione sul frontale in plastica. Linterruttore ritorna in posizione normale con la chiave e il dispositivo nuovamente pronto allutilizzo. Per linee di collegamento a vista o a incasso in luoghi facilmente accessibili. Per il montaggio a vista la base per custodia FDMH295-x deve essere ordinata separatamente. Grado di protezione IP44, Colore RAL3000 Rosso, Dimensioni 87x87x20, Standard EN54-11, EN54-17, Temperatura di esercizio -25A°C +70A°C.