AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-7AB02 ATTUATORE VALVOLA AP 562/02 X MOTORI ELE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-7AB02 ATTUATORE VALVOLA AP 562/02 X MOTORI ELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Valvola per radiatore

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Termostato con regolazione continua integrato - no

  • Funzione master / slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869429601

Codice prodotto

BCT5WG1562-7AB02

Cod. produttore

5WG1562-7AB02

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Valvola per radiatore

Altro sistema bus:

Nessuno

Termostato con regolazione continua integrato:

no

Funzione master / slave:

no

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale:

24 V

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tasti per il comando manuale:

no

Con indicazione di temperatura e posizione:

Numero di ingressi digitali:

2

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per valvole per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1562-7AB02 - ATTUATORE VALVOLA AP 562 02 X MOTORI ELE