AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-2SB32 USCITA BINARIA/TAPP. UP 562S32 2X230V 16 - 5WG1562-2SB32

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-2SB32 USCITA BINARIA/TAPP. UP 562S32 2X230V 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di ingressi - 3

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 2500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625017569

Codice prodotto

BCT5WG1562-2SB32

Cod. produttore

5WG1562-2SB32

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di ingressi:

3

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

2500 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Con indicazione LED:

no

Corrente di commutazione (carico resistivo):

16 A

Max numero di uscite per veneziane:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Uscita Binaria / Tapparella UP 562S32 2x230V 16A + Ingressi Contatti Potenziale Libero SECURE