AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1543-1DB51 ATTUATORE TAPPARELLE N 543D51 8X230V 6A - 5WG1543-1DB51

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1543-1DB51 ATTUATORE TAPPARELLE N 543D51 8X230V 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 1380 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914108777

Codice prodotto

BCT5WG1543-1DB51

Cod. produttore

5WG1543-1DB51

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

1380 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Max numero di uscite per veneziane:

8

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per tapparelle per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1543-1DB51 - ATTUATORE TAPPARELLE N 543D51 8X230V 6A