AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2AB23 DIMMER RS 525/23 230V 250VA - 5WG1525-2AB23

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1525-2AB23 DIMMER RS 525/23 230V 250VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869436395

Codice prodotto

BCT5WG1525-2AB23

Cod. produttore

5WG1525-2AB23

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Altri

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

1

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

5...210 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

-99999

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Con indicazione LED:

no

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

1100 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore dimmer per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1525-2AB23 - DIMMER RS 525 23 230V 250VA