AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1510-2AB23 USCITA BINARIA RS 510/23 2X230V 10A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1510-2AB23 USCITA BINARIA RS 510/23 2X230V 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Max numero di uscite di commutazione - 2

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869436357

Codice prodotto

BCT5WG1510-2AB23

Cod. produttore

5WG1510-2AB23

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Max numero di uscite di commutazione:

2

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

10 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

no

Max corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

2300 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Uscita Binaria RS 510/23 2x230V 10A