AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1257-3AB51 CENTRALE METEO AP 257/51 - 5WG1257-3AB51

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1257-3AB51 CENTRALE METEO AP 257/51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Sensore multiplo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914113917

Codice prodotto

BCT5WG1257-3AB51

Cod. produttore

5WG1257-3AB51

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Sensore multiplo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Altri

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP44

Stazione meteorologica:

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Centrale Meteo AP 257/51