AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1152-1AB01 IP CONTROL CENTER N 152 - 5WG1152-1AB01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1152-1AB01 IP CONTROL CENTER N 152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Interfaccia Ethernet

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - TCP / IP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914095947

Codice prodotto

BCT5WG1152-1AB01

Cod. produttore

5WG1152-1AB01

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Interfaccia Ethernet

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

TCP / IP

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tensione di esercizio:

24...24 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Numero di canali:

1

Web Server:

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione:

AC / DC

Potenza assorbita:

1.2 W

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Gateway per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1152-1AB01 - IP CONTROL CENTER N 152