AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1141-2AB71 INTERFACCIA PULSANTI PER DALI N 141

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1141-2AB71 INTERFACCIA PULSANTI PER DALI N 141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869417332

Codice prodotto

BCT5WG1141-2AB71

Cod. produttore

5WG1141-2AB71

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

Impulsivo

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

no

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

20 mm

Ingresso binario per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1141-2AB71 - INTERFACCIA PULSANTI PER DALI N 141