AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1125-4AB23 ALIMENTATORE DECENTRALIZZATO RL 125/23 8 - 5WG1125-4AB23

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1125-4AB23 ALIMENTATORE DECENTRALIZZATO RL 125/23 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 80 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914097194

Codice prodotto

BCT5WG1125-4AB23

Cod. produttore

5WG1125-4AB23

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

80 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

-99999

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

no

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

Tensione secondaria:

29 V

Alim Decentralizzato RL 125 80mA