SIDE SPA - SDEP40-P-BW PALO DA INTERRARE CON BASETTA BW - P40-P-BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Superficie - Verniciato
Altezza del punto luminoso - 0.7 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017532263218
Codice prodotto
SDEP40-P-BW
Cod. produttore
P40-P-BW
Produttore
SDE
Modello:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
0.7 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
Destinazione d'uso: esterni. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Brown. Filo incandescente: 850 °C.



