SIDE SPA - SDEM-26102 BINARI M-SYSTEM 48V INCASSO L.1000MM NE - M-26102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532377465
Codice prodotto
SDEM-26102
Cod. produttore
M-26102
Produttore
SDE
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Adatto per montaggio incassato:
sì
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Larghezza di incasso:
74 mm
Altezza/profondità di installazione:
54 mm



