AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEM-25302 BINARIO 48VDC PLAFONE SOSPENSIONE L.3000

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 2

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532377250

Codice prodotto

SDEM-25302

Cod. produttore

M-25302

Produttore

SDE

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

2

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

21 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

26.2 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Soffitto/Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Colore: Nero. Tensione: 48 Vdc. Classe isolamento: Classe 3. Filo incandescente: 850 °C. Note: Lunghezza 3000 mm - Alimentazione 48Vdc - Portata massima 15A - Lunghezza massima consigliata del circuito con singola alimentazione : 20 metri.