AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8951-PS-LBC LONGLIGHT POWER L960MM 46W 2360LM 3000K - E8951-PS-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522187821

Codice prodotto

SDEE8951-PS-LBC

Cod. produttore

E8951-PS-LBC

Produttore

SDE

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

42...42 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2910 lm

Larghezza:

80 mm

Altezza / Profondità:

97 mm

Lunghezza:

956 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Installazione: Fissaggio a Parete. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. alimentatore: alimentatore 220-240V uscita 24Vdc 100W IP67 remoto. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso:. Simmetrico concentrante 10 °. rifasamento: si. classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). peso: 3,200 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 42 W. flusso lampada: 2910 lm. temperatura di colore: 3000K