AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE871-MQ-LBC-C EYES 40-Q FLAT DIAM.28MM 3.5W 350LM 3000 - E871-MQ-LBC-C

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532264178

Codice prodotto

SDEE871-MQ-LBC-C

Cod. produttore

E871-MQ-LBC-C

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

285 lm

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

36 mm

Altezza/profondità di installazione:

61 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 5-28 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox. colore: Cromo. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,060 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 285 lm. temperatura di colore: 3000K