SIDE SPA - SDEE8469-LBN LITTLE ROK 30.8W 379LM 4000K IP67 GR 220 - E8469-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532290719
Codice prodotto
SDEE8469-LBN
Cod. produttore
E8469-LBN
Produttore
SDE
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
600...600 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Max prestazioni del sistema:
30.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2502 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
171 mm
Diametro:
240 mm



