AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8469-LBI LITTLE ROK 30.8W 384LM 5000K IP67 GR 220 - E8469-LBI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017532231378

Codice prodotto

SDEE8469-LBI

Cod. produttore

E8469-LBI

Produttore

SDE

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2358 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Altezza / Profondità:

171 mm

Diametro:

240 mm

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi,. fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Lente diottrica in vetro. pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, mono emissione radente. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,000 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 26.8 W. flusso lampada: 2538 lm. temperatura di colore: 5000K. indice resa cromatica: 80