AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8409-LBN ROK 30.8W 662LM 4000K IP67 GR 220-240V 5

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDEE8409-LBN ROK 30.8W 662LM 4000K IP67 GR 220-240V 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 30.8 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532290795

Codice prodotto

SDEE8409-LBN

Cod. produttore

E8409-LBN

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

30.8 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2502 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Corrente nominale:

600...600 mA

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 30.8 W. 2502 lm.