AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8184C-LBN-40 OLODUM 130 14.9W 1194LM 4000K IP67 INOX - E8184C-LBN-40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532390631

Codice prodotto

SDEE8184C-LBN-40

Cod. produttore

E8184C-LBN-40

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1430 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

184 mm

Diametro esterno:

150 mm

Diametro di incasso:

130 mm

Carico massimo:

1.1 kg

Carrabile:

no

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 12.9 W. 1430 lm.