AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE8132T-LBC-S OLODUM 220 FLAT MDF 20W 2074LM 3000K IP6

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532313951

Codice prodotto

SDEE8132T-LBC-S

Cod. produttore

E8132T-LBC-S

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2500 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

245 mm

Con lampada:

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

225 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

1000 kg

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

OLODUM FLAT STANDARD TONDO. Incasso a Pavimento. Corpo in polipropilene + 30% fibra di vetro - Anello in acciaio INOX ecassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni(sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato, con rotazione 350° e basculante +/-15°. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Simmetrico concentrante spot 15 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 2200 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 17 W 2500 lm.