SIDE SPA - SDEE8072 INC. GREEN PL-L 18 NE VETRO - E8072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8017522170977
Codice prodotto
SDEE8072
Cod. produttore
E8072
Produttore
SDE
installazione: Incasso a Parete,corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio,verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).,colore: Nero,riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%,equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica,vetro / schermo: Vetro satinato temprato,pressacavo: Passacavo in gomma siliconica ,alimentatore: reattore magnetico integrato con condensatore di rifasamento,tensione: 230V 50Hz,fascio luminoso: Simmetrico diffondente,rifasamento: si,classe isolamento: Classe 1,peso: 1,750 kg,grado IP: 65,filo incandescente: 850 °C,grado IK: 7


