AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE6010-LBN SD-HIGHBAY 242.2W 36455LM 4000K IP65 GRA - E6010-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 4

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532343248

Codice prodotto

SDEE6010-LBN

Cod. produttore

E6010-LBN

Produttore

SDE

Metodo di montaggio:

A sospensione

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

4

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8160 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

130 mm

Diametro esterno:

440 mm

Con copertura di protezione:

SD-HIGHBAY S. A Sospensione. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Colore: Antracite. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento:. Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro rigato temprato chiaro. Pressacavo: Connettore rapido presa/spina. IP68. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Fascio: Ellittico. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 222 W. Flusso apparecchio: 24480 lm. Durata nominale: 85000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 85. Lampada: 4 x LED 54.5 W 8160 lm.