SIDE SPA - SDEE6006-LBN SD-HIGHBAY 164W 17632LM 4000K IP65 GRA 8 - E6006-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5430 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532344559
Codice prodotto
SDEE6006-LBN
Cod. produttore
E6006-LBN
Produttore
SDE
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5430 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
4
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
440 mm
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Alluminio
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
130 mm
Con copertura di protezione:
sì



