SIDE SPA - SDEE5831-LBC VARIANT 300 16W 745LM 3000K IP65 NE 30? - E5831-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017522227893
Codice prodotto
SDEE5831-LBC
Cod. produttore
E5831-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
195 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
313 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


