AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5595-LBN-24 DOUBLELIGHT 140 63W 7471LM 4000K IP65 GR

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1990 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532273941

Codice prodotto

SDEE5595-LBN-24

Cod. produttore

E5595-LBN-24

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1990 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

350 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

140 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

210 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc.