AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE4076-LBN ELLE XS H.900MM CON BASETTA 14W 1943LM 4

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532241322

Codice prodotto

SDEE4076-LBN

Cod. produttore

E4076-LBN

Produttore

SDE

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Ottica regolabile (mobile):

no

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1300 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Larghezza:

100 mm

Altezza / Profondità:

900 mm

Lunghezza:

240 mm

installazione: A Pavimento/Terra, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Brown, riflettore ottica: Lente LED in metacrilato, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafato temprato, pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG11, alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °, classe isolamento: Classe 1, peso: 4,000 kg.