SIDE SPA - SDED2216-MLBN25S DROP 30S M 8.3W 862LM 4000K IP20 BR 25? - D2216-MLBN25S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 660 lm
Max prestazioni del sistema - 7.1 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532277239
Codice prodotto
SDED2216-MLBN25S
Cod. produttore
D2216-MLBN25S
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
660 lm
Max prestazioni del sistema:
7.1 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
60 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
42 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Altri
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
300 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89



