SIDE SPA - SDE70410 MATRIX 111 4 LED 295X295 MM IP20 GR - 70410
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 12...12 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522148617
Codice prodotto
SDE70410
Cod. produttore
70410
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
156 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W
Adatto per numero di lampade:
4
Larghezza di incasso:
295 mm
Larghezza:
310 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
295 mm
Lunghezza:
310 mm


