AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67196-LBN-60 SIRIUS PLUS 46W 5752LM 4000K IP20 GR60?

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532280123

Codice prodotto

SDE67196-LBN-60

Cod. produttore

67196-LBN-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5570 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

170 mm

Altezza / Profondità:

220 mm

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Installazione: Montaggio a Binario, fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. riflettore ottica: Riflettore in alluminiopurissimo 99,8% - Ottica orientabile, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Fermacavo in nylon 66, alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 1.