SIDE SPA - SDE67193-LBC-40 SIRIUS 41W 4973LM 3000K IP20 GR 40? 220- - 67193-LBC-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 41 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8017532290252
Codice prodotto
SDE67193-LBC-40
Cod. produttore
67193-LBC-40
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
41 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4740 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
140 mm
Altezza / Profondità:
220 mm
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
170 mm
Lunghezza:
210 mm
Corrente nominale:
1050...1050 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



