SIDE SPA - SDE4071 PIASTRA TIRAFONDI GR - 4071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra inferiore
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 150 mm
Profondità di inserimento - 175 mm
Peso - 8 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8017532361228
Codice prodotto
SDE4071
Cod. produttore
4071
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra inferiore
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
150 mm
Profondità di inserimento:
175 mm
Peso:
8 kg
Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato.



