SICON SRL - SINITY3-TW010B-ES ITYS 1KVA 230V ONL FOR ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8027122745871
Codice prodotto
SINITY3-TW010B-ES
Cod. produttore
ITY3-TW010B-ES
Produttore
SIN
- La serie ITYS ES è una gamma di UPS compatti e disponibili in modelli da 1000, 2000 e 3000 VA con tecnologia online a doppia conversione (VFI) ad assorbimento sinusoidale.- ITYS ES garantisce la regolazione permanente della tensione e della frequenzadi uscita. Questa tecnologia è compatibile con tutti gli ambienti operativi e le applicazioni informatici e industriali, anche in combinazione con gruppi elettrogeni.- L’ampia tolleranza della tensione d’ingresso limita il numero di commutazioni su batteria, garantendone un sensibile prolungamento della durata di vita.- Ampio intervallo di temperature di esercizio fino a 45°C.- Il dispositivo di controllo della sovratensioni (Over Voltage Control Device - OVCD), fornito di serie, protegge l’UPS e il carico da pericolosi picchi di tensione di rete.- Modelli di UPS con schede tropicalizzate (rivestimento protettivo uniforme).