AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN91303069 LED LE1100BP 12W PANE E DOLCI - 91303069

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN91303069 LED LE1100BP 12W PANE E DOLCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 800 lm

  • Lunghezza - 1100 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077857958

Codice prodotto

TDN91303069

Cod. produttore

91303069

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Lunghezza:

1100 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

18 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

15 mm

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LED LE1100BP 12W PANE E DOLCI. 12W. 800 lm